品番 : EA983FR-132
品名 : [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/黄)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VK16H-004H3Y |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 連続動作時間 | 約8時間 |
| 質量 | 0.39kg | 材質 | レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS |
| サイズ | 155(W)×109(D)×70(H)mm | 電源 | 単3電池×3本(別売) |
| 光源 | LED球×9灯 | ブザー音 | 無 |
| 動作 | 変則点滅 | 防水性能 | IP54 |
| 国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 | |||
| パワーLEDによる驚異的な明るさは高速道路や鉄道など遠い距離から工事中や事故発生を早い時点で知らせたい、あるいはトンネル内など発煙筒が使用できない場所での工事中や車両の故障、事故発生などを知らせることができます。 | |||
| 落下に対し破損しにくい耐衝撃と防塵・防滴設計 | |||
| マグネット、簡易盗難防止フック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/28 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-131 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/赤) |
| EA983FR-132 [単3x3本] LED警告灯(マグネット付/黄) |
| EA983FR-141 [単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
