詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-200

品名 : 誘導灯ホルダー

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8001000
サイズ(mm) 120×470 重量 42g
材質 ポリエステル ベルト通し幅 60mm
反射材幅 350mm
メッシュ生地
上下の反射材で夜間の視認性アップ
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単!
メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
φ190mmまでの誘導灯に適合
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 166

(2026/08/13 11:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2247ページ
バリエーション一覧
EA983FR-200 誘導灯ホルダー
EA983FR-201 誘導灯ホルダー(ロング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top