品番 : EA983FR-201
品名 : 誘導灯ホルダー(ロング)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 8001002 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 120×670 | 重量 | 48g |
材質 | ポリエステル(メッシュ生地) | ベルト通し幅 | 60mm |
反射材幅 | 350mm | ||
メッシュ生地 | |||
上下の反射材で夜間の視認性アップ | |||
外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単! | |||
メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。 | |||
φ190mmまでの誘導灯に適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/03 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2349ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FR-200 誘導灯ホルダー |
EA983FR-201 誘導灯ホルダー(ロング) |
拡大