詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-49

品名 : [単4x3本] 非常信号灯(ライト・マグネット付)

緊急時の発炎筒代わりに

仕様

サイズ(mm) φ30×130 重量(g) 45
電源 単4電池×3本(別売) 光源 赤色LED9個(点滅)、白色LED1個
材質 ABS樹脂 明るさ 赤色:約16lm
白色:約8lm
防水性能 IPX4 連続使用時間 赤色灯点滅:24時間
赤色灯点灯:9時間
白色灯点灯:80時間
緊急時の発炎筒代わりに!赤色LEDで異常事態を知らせます。
マグネット付で車体に固定可能。
白色/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応
直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。
※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります。
車の故障時に発煙筒を初めて使う方は多いと思いますが、実際に光を放ってくれる時間は5分程(長寿命タイプでも15分)しか持続しません。しかしいざJAFを呼ぶと1時間以上待たされることもしばしば。防水機能付きのLEDタイプもいざという時のために1つ積んでおくと安心です。
IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2461ページ

代替品

EA983FR-36A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top