詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-50

品名 : [充電式] LED警告灯(マグネット付)

仕様

連続使用時間 回転:約7時間
点滅(高速):約7時間
点滅(低速):約50時間
交互点滅:約7時間
SOS(モールス):約12時間
連続全点灯(強):約4時間
連続全点灯(弱):約30時間
連続点灯(LED2灯):約7時間
連続点灯(LED4灯):約5時間
光源 赤LEDx16灯
サイズ φ105×35mm 重量(g) 284
材質 透明部分:ポリカーボネート
外装赤部分:熱可塑性エラストマー
電源 3.7V(リチウムイオン700mAh)
点滅パターン 9種類 付属品 USBケーブル、シガーソケット、専用充電器
電池寿命(目安) 約5年 保護等級 IP67
9種類の点灯・点滅機能付
(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
マグネット付
ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。
激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。
産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。
最長1.6㎞離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。
追加説明
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 527

(2026/10/28 09:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2248ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

商品動画

点灯イメージ 点灯イメージ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top