品番 : EA983FR-91
品名 : [単2x2本] LED誘導燈(赤色/φ34x390mm)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2011101 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | サイズ(mm) | φ34×390 ライト:210 |
| 重量(g) | 98(電池含む) | 材質 | 本体:PVC グリップ:ABS樹脂 フック:ステンレス |
| 電源 | 単2電池×2本(別売) | 光源 | 赤色LED×4本 |
| 点灯パターン | 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 | 用途 | 警備、交通整備などに。 |
| 特長 | ・誘導棒の定番。 ・高輝度スリム誘導棒。 ・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。 |
||
| ベルトクリップ、ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/27 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-91 [単2x2本] LED誘導燈(赤色/φ34x390mm) |
| EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x390mm) |
| EA983FR-93 [単2x3本] LED誘導燈(青色/φ34x410mm) |

