詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-92

品名 : [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x390mm)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 2011106
カラー 黄 サイズ(mm) φ34×390
ライト:210
重量(g) 98(電池含む) 材質 本体:PVC
グリップ:ABS樹脂
フック:ステンレス
電源 単2電池×2本(別売) 光源 黄色LED×4本
点灯パターン 速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電池寿命(連続点灯時間) 約40時間
用途 警備、交通整備などに。 特長 ・誘導棒の定番。
・高輝度スリム誘導棒。
・ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
ベルトクリップ、ストラップ付
※アルカリ電池をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2247ページ
バリエーション一覧
EA983FR-91 [単2x2本] LED誘導燈(赤色/φ34x390mm)
EA983FR-92 [単2x2本] LED誘導燈(黄色/φ34x390mm)
EA983FR-93 [単2x3本] LED誘導燈(青色/φ34x410mm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top