詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-96

品名 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/310x40mm)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 2013101
サイズ(mm) φ40×310
重量(g) 108 使用電池 単2電池×2本(別売)
材質 ライト部:ポリカーボネート
グリップ:ABS樹脂
点灯パターン 点灯→点滅→消灯
用途 災害時の避難・誘導、防災・防犯パトロールに。
防滴仕様
点灯・点滅切替式
ベルトフック付
誘導棒と懐中電灯の両方に使用可能。
懐中電灯として照射距離は20mまで可能
発光部分を外すと懐中電灯に変わります。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/08 16:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2247ページ
バリエーション一覧
EA983FR-96 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/310x40mm)
EA983FR-97 [単2x2本] LED誘導灯(黄色/310x40mm)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top