品番 : EA983FR-97
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(黄色/310x40mm)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2013102 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | サイズ(mm) | φ40×310 |
| 重量(g) | 108 | 使用電池 | 単2電池×2本(別売) |
| 材質 | ライト部:ポリカーボネート グリップ:ABS樹脂 |
点灯パターン | 点灯→点滅→消灯 |
| 用途 | 災害時の避難・誘導、防災・防犯パトロールに。 | ||
| 防滴仕様 | |||
| 点灯・点滅切替式 | |||
| ベルトフック付 | |||
| 誘導棒と懐中電灯の両方に使用可能。 | |||
| 懐中電灯として照射距離は20mまで可能 | |||
| 発光部分を外すと懐中電灯に変わります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FR-96 [単2x2本] LED誘導灯(赤色/310x40mm) |
| EA983FR-97 [単2x2本] LED誘導灯(黄色/310x40mm) |


