詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-131

品名 : [ソーラー充電式] LED回転灯(赤)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VM10S-BR
連続動作時間 点滅:約50時間、回転:約20時間
電源 ニッケル水素電池×2(付属) 光源 LED灯×8本
サイズ φ105×98mm(取付部除く) 質量 0.33kg
材質 レンズ・ボディ:ポリカーボネート 動作 点滅(74回/分)、回転(233回/分)
防水性能 IP55 素材寿命 ニッケル水素電池:約3年
ソーラー:約5年
取付方法 2点留め
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
回転、点滅切替式
電源供給が困難な場所、メンテナンスの難しい場所など設置場所を選ばないソーラー式回転灯です。
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/08 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA983FS-131 [ソーラー充電式] LED回転灯(赤)
EA983FS-132 [ソーラー充電式] LED回転灯(黄)
EA983FS-133 [ソーラー充電式] LED回転灯(青)
EA983FS-134 [ソーラー充電式] LED回転灯(緑)
EA983FS-136 [ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/赤)
EA983FS-137 [ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/黄)
EA983FS-138 [ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/青)
EA983FS-139 [ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/緑)
ウェブカタログ画像
  • 2点留め
  • 単位:mm

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top