品番 : EA983FS-138
品名 : [ソーラー充電式] LED回転灯(マグネット付/青)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VM10S-BB |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 連続動作時間 | 点滅:約50時間、回転:約20時間 |
| 電源 | ニッケル水素電池×2(付属) | 光源 | LED灯×8本 |
| サイズ | φ105×98mm(取付部除く) | 質量 | 0.4kg |
| 材質 | レンズ・ボディ:ポリカーボネート | 動作 | 点滅(74回/分)、回転(233回/分) |
| 防水性能 | IP55 | 素材寿命 | ニッケル水素電池:約3年 ソーラー:約5年 |
| 取付方法 | マグネット | ||
| 屋外仕様 | |||
| ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。 | |||
| 夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。 | |||
| 回転、点滅切替式 | |||
| 電源供給が困難な場所、メンテナンスの難しい場所など設置場所を選ばないソーラー式回転灯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
