詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-156

品名 : DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/赤色)

仕様

材質 グローブ:ポリカーボネート、
本体:ABS樹脂
定格電圧 DC24V
光源 白熱電球 35W コード長 4m
カラー 赤 サイズ 145×200×140(H)mm
重量 約940g IP規格 65相当
シガーライター用回転灯、車載型
防滴構造
シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。
ON時にはLEDが点灯します。
底部に強力ドーナツ型マグネットシート付
(保護シールでマグネットと装着面を保護)
追加説明
カタログ価格

7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/15 18:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ

代替品

EA983FS-51A
  • 品番

    EA983FS-51A

  • コメント

    LED球 DC12V/24V兼用

バリエーション一覧
EA983FS-156 DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/赤色)
EA983FS-157 DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/青色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top