品番 : EA983FS-157
品名 : DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/青色)
仕様
材質 | グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂 |
定格電圧 | DC24V |
---|---|---|---|
光源 | 白熱電球 35W | コード長 | 4m |
カラー | 青 | サイズ | 145×200×140(H)mm |
重量 | 約940g | IP規格 | 65相当 |
シガーライター用回転灯、車載型 | |||
防滴構造 | |||
シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。 | |||
ON時にはLEDが点灯します。 | |||
底部に強力ドーナツ型マグネットシート付 (保護シールでマグネットと装着面を保護) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/30 04:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0279ページ |
代替品
![]() |
|