品番 : EA983FS-52A
品名 : DC12V/24V 自動車用LED回転灯(青色)
仕様
| 色 | 青 | 定格電圧 | DC12/24V兼用 |
|---|---|---|---|
| 材質 | グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂、 反射鏡:アルミ |
光源 | 3WハイパワーLED球 |
| コード長 | 4.5m | サイズ | 145×200×140(H)mm |
| 重量 | 900g | IP規格 | 65相当 |
| 輝度 | 約840カンデラ | ||
| シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) |
|||
| DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 | |||
| 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 | |||
| 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) |
|||
| 外突規制適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/09/27 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-51A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(赤色) |
| EA983FS-52A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(青色) |
| EA983FS-53A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(黄色) |
| EA983FS-54A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(緑色) |
