詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-54A

品名 : DC12V/24V 自動車用LED回転灯(緑色)

仕様

色 緑 定格電圧 DC12/24V兼用
材質 グローブ:ポリカーボネート、
本体:ABS樹脂、
反射鏡:アルミ
光源 3WハイパワーLED球
コード長 4.5m サイズ 145×200×140(H)mm
重量 900g IP規格 65相当
輝度 約980カンデラ
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
バリエーション一覧
EA983FS-51A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(赤色)
EA983FS-52A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(青色)
EA983FS-53A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(黄色)
EA983FS-54A DC12V/24V 自動車用LED回転灯(緑色)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top