詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-232

品名 : DC12~48V LED回転灯(黄)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 VS10R-D48WNY
色 黄 定格電圧 DC12~48V
仕様 ブザー無 材質 ABS樹脂、PC
光源 LED球 サイズ φ100×150mm
重量 0.47kg 消費電力 3.7W
回転数 130回/分 保護等級 IP23
使用温度範囲 -20~60℃
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。
耐振9Gを実現した強耐振型。
追加説明
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0276ページ 1200ページ
バリエーション一覧
EA983FS-231 DC12~48V LED回転灯(赤)
EA983FS-232 DC12~48V LED回転灯(黄)
EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯(緑)
EA983FS-234 DC12~48V LED回転灯(青)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top