品番 : EA983FS-234
品名 : DC12~48V LED回転灯(青)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | VS10R-D48WNB |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | 定格電圧 | DC12~48V |
| 仕様 | ブザー無 | 材質 | ABS樹脂、PC |
| 光源 | LED球 | サイズ | φ100×150mm |
| 重量 | 0.47kg | 消費電力 | 3.7W |
| 保護等級 | IP23 | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。 | |||
| 耐振9Gを実現した強耐振型。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0276ページ 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-231 DC12~48V LED回転灯(赤) |
| EA983FS-232 DC12~48V LED回転灯(黄) |
| EA983FS-233 DC12~48V LED回転灯(緑) |
| EA983FS-234 DC12~48V LED回転灯(青) |
