詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-301

品名 : [単3x2本] LED回転灯(赤色)

仕様

メーカー 日動工業 型番 NU-AR
電源 単3電池2本(付属) 光源 LED球 8灯
サイズ φ76×75mm 重量 約160g(本体のみ)
防水規格(IP値) IP55
連続使用時間 回転時:400時間、点滅時:500時間
常時点灯型
回転・点滅切替式
底にマグネット付
壁面取付用ねじ穴付
電池式なので配線不要、一時的な使用にも最適。
防滴仕様、屋外設置可能。
ON/OFFスイッチ付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

7,320 (税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/01/19 13:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA983FS-301 [単3x2本] LED回転灯(赤色)
EA983FS-302 [単3x2本] LED回転灯(黄色)
EA983FS-303 [単3x2本] LED回転灯(青色)
EA983FS-304 [単3x2本] LED回転灯(緑色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top