品番 : EA983FS-304
品名 : [単3x2本] LED回転灯(緑色)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NU-AG |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3アルカリ電池2本(付属) | 連続使用時間 | 回転時:150時間 点滅時:180時間 |
| 光源 | LED球 8灯 | 色 | 緑 |
| 防水規格(IP値) | IP55 | サイズ | φ76×75mm |
| 材質 | カバー:アクリル 本体:ABS |
重量 | 160g(電池込208g) |
| 音も振動もない、モーターレスLED回転灯(常時点灯) | |||
| 防滴仕様、屋外設置可能 | |||
| 電池式なので配線不要、一時的な使用にも最適です。 | |||
| 点灯パターンは、回転・点滅の2種類(切替式) | |||
| ON/OFFスイッチ付 | |||
| 底面マグネット付でくっつけることができます。 | |||
| 壁面取付用ねじ穴付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| ※マグネットで貼り付ける場合、金属側が傷つくおそれがあるので付け外しに注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/16 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FS-301 [単3x2本] LED回転灯(赤色) |
| EA983FS-302 [単3x2本] LED回転灯(黄色) |
| EA983FS-303 [単3x2本] LED回転灯(青色) |
| EA983FS-304 [単3x2本] LED回転灯(緑色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
