品番 : EA983FS-41A
品名 : [単3x4本] LED回転灯(赤色)
仕様
色 | 赤 | 連続使用時間 | 回転時:100時間 点滅時:180時間 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×4本(別売) | 光源 | LED球×20灯 |
電池寿命 | アルカリ乾電池で約100時間 | サイズ | φ125×112(H)mm |
重量 | 約500g(電池含まず) | 材質 | グローブ部:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂 |
輝度 | 16000mcd | 用途 | 山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフトなどの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 |
防滴構造 | |||
強力マグネット付 | |||
電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。 | |||
底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/08 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2309ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-41A [単3x4本] LED回転灯(赤色) |
EA983FS-42A [単3x4本] LED回転灯(青色) |
EA983FS-43A [単3x4本] LED回転灯(黄色) |
EA983FS-44A [単3x4本] LED回転灯(緑色) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |