詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-42A

品名 : [単3x4本] LED回転灯(青色)

仕様

連続使用時間 回転時:100時間
点滅時:180時間
電源 単3電池×4本(別売) 光源 LED球×20灯
電池寿命 アルカリ乾電池で約100時間 サイズ φ125×112(H)mm
重量 約500g(電池含まず) 材質 グローブ部:ポリカーボネート、
本体:ABS樹脂
輝度 6500mcd 用途 山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフトなどの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
防滴構造
強力マグネット付
電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。
底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。
追加説明
カタログ価格

7,880 (税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/23 13:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA983FS-41A [単3x4本] LED回転灯(赤色)
EA983FS-42A [単3x4本] LED回転灯(青色)
EA983FS-43A [単3x4本] LED回転灯(黄色)
EA983FS-44A [単3x4本] LED回転灯(緑色)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top