品番 : EA983FS-610
品名 : 159x 95mm シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
首振りマグネットベース付 | |||
首振り角度90°まで調整可能。 | |||
マグネットベースサイズ | φ105×70mm | 発光パターン | 点灯・点滅・交互点灯 |
---|---|---|---|
光源 | 高輝度赤色LED球26灯 | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
電池寿命・・・点灯:約30時間、点滅:約100時間 | |||
総重量 | 690g(ベース込・電池含) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 15:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2350ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-610 159x 95mm シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付) |
EA983FS-620 159x 95mm シグナルライト(矢印LED/マグネット付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
部品 | EA983FS-619 : マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用) |