品番 : EA983FS-816
品名 : [単3x3本]LED回転灯(マグネット付/赤色)
カタログ訂正
24/01/17 自動点灯機能はありません。(2024/01/17 1018)
リーズナブル価格の単3電池回転灯
仕様
電源 | 単3電池×3本(別売) | 光源 | LED球×30灯 |
---|---|---|---|
サイズ | φ95×145(H)mm | 重量 | 395g |
材質 | ABS樹脂 | 色 | 赤 |
連続使用時間 | 回転時:200時間 | 保護等級 | IP54 |
底部にマグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/09 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2350ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FS-816 [単3x3本]LED回転灯(マグネット付/赤色) |
EA983FS-817 [単3x3本]LED回転灯(マグネット付/黄色) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
拡大