品番 : EA983FT-117
品名 : 295x653mm/A4 コーン用表示カバー(差込式)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 834-476 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 295×653 | ポケットサイズ | A4縦片面 |
| 厚み | 0.3mm | 材質 | 透明塩ビ |
| 仕様 | 片面表示 | ||
| 雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。 | |||
| A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 | |||
| 差込式タイプ | |||
| ※コーン・ウエイトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/27 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-116 420x673mm/A4 コーン用表示カバー(差込式) |
| EA983FT-117 295x653mm/A4 コーン用表示カバー(差込式) |
| EA983FT-118 339x722mm/A4 コーン用表示カバー(差込式/両面 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
