詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-118

品名 : 339x722mm/A4 コーン用表示カバー(差込式/両面

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 834-477
サイズ(mm) 339×722 ポケットサイズ A4縦両面
厚み 0.3mm 材質 透明塩ビ
仕様 両面表示
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。
差込式タイプ
前後に差し込んで両面表示
※コーン・ウエイトは別売です。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-116 420x673mm/A4 コーン用表示カバー(差込式)
EA983FT-117 295x653mm/A4 コーン用表示カバー(差込式)
EA983FT-118 339x722mm/A4 コーン用表示カバー(差込式/両面
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売です。
  • ※コーンは別売です。
  • ※コーンは別売です。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top