詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-128

品名 : 340mm コーンカバー(赤色LED付)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5808240
カラー 全長 340mm
サイズ 340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)mm 電池寿命 約50時間
重量 172g 材質 ポリ塩化ビニル
電源 単3電池×2本(別売) 光源 LED球24個
LED24個が点灯
点滅→点灯→消灯
LEDでカラーコーンの視認性を高めます。
※コーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

3,350 (税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-128 340mm コーンカバー(赤色LED付)
EA983FT-129 340mm コーンカバー(青色LED付)
ウェブカタログ画像
※コーン別売
  • ※コーン別売

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top