品番 : EA983FT-129
品名 : 340mm コーンカバー(青色LED付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5808239 |
|---|---|---|---|
| カラー | 青 | 全長 | 340mm |
| サイズ | 340(高さ)×約100(上部直径)×約190(下部直径)mm | 電池寿命 | 約50時間 |
| 重量 | 172g | 材質 | ポリ塩化ビニル |
| 電源 | 単3電池×3本(別売) | 光源 | LED球24個 |
| LED24個が点灯 | |||
| 点滅→点灯→消灯 | |||
| LEDでカラーコーンの視認性を高めます。 | |||
| ※コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-128 340mm コーンカバー(赤色LED付) |
| EA983FT-129 340mm コーンカバー(青色LED付) |
ウェブカタログ画像
拡大
