詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-141

品名 : [入口] コーン用標識(両面)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-53
表示内容 入口 サイズ 347×125×122(H)mm
重量 112g 材質 本体:ポリエチレン、SUS
表示部:PET、PVC
取付穴径 φ95mm
固定ビス付
コーンに被せて簡単に誘導表示ができます。
一般コーンに簡単取り付け可能です。
軽量タイプ
シールを状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
駐車場・工場・イベントなど屋内外問わずに誘導表示ができます。
本体1個+表示シール2枚+固定ネジ2本のセット品
※コーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/18 16:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ
バリエーション一覧
EA983FT-141 [入口] コーン用標識(両面)
EA983FT-142 [出口] コーン用標識(両面)
EA983FT-143 [順路] コーン用標識(両面)
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売です。
  • ※画像はEA983FT-143です。\n※コーンは別売です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top