品番 : EA983FT-142
品名 : [出口] コーン用標識(両面)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-53 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 出口 | サイズ | 347×125×122(H)mm |
| 重量 | 112g | 材質 | 本体:ポリエチレン 表示部:PETシール |
| 取付穴径 | φ95mm | ||
| 固定ビス付 | |||
| コーンに被せて簡単に誘導表示ができます。 | |||
| 一般コーンに簡単取り付け可能です。 | |||
| 軽量タイプ | |||
| シールを状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。 | |||
| 駐車場・工場・イベントなど屋内外問わずに誘導表示ができます。 | |||
| 本体1個+表示シール2枚+固定ネジ2本のセット品 | |||
| ※コーンは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-141 [入口] コーン用標識(両面) |
| EA983FT-142 [出口] コーン用標識(両面) |
| EA983FT-143 [順路] コーン用標識(両面) |
ウェブカタログ画像
拡大
