品番 : EA983FT-166
品名 : φ30x1200mm パーテーションロープ(シルバー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 54655 |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | ロープ全長 | 1,200mm |
| 紐径 | φ30mm | 材質 | ロープ:レーヨン 金具:ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-165 φ30x1200mm パーテーションロープ(ベージュ) |
| EA983FT-166 φ30x1200mm パーテーションロープ(シルバー) |
| EA983FT-167 φ30x1200mm パーテーションロープ(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
