詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-167

品名 : φ30x1200mm パーテーションロープ(レッド)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 54656
カラー レッド ロープ全長 1,200mm
紐径 φ30mm 材質 ロープ:レーヨン
金具:ステンレス
追加説明
カタログ価格

30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/25 04:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2291ページ
バリエーション一覧
EA983FT-165 φ30x1200mm パーテーションロープ(ベージュ)
EA983FT-166 φ30x1200mm パーテーションロープ(シルバー)
EA983FT-167 φ30x1200mm パーテーションロープ(レッド)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top