詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-171

品名 : 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 8Y2144
商品名 山型方向板N 矢印反射 仕様 矢印反射タイプ
サイズ 900×400×455(H)mm 重量 5kg
材質 ABS樹脂 カラー 赤/白
段積みが可能です。
★上面にφ40mm、φ50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。
表裏で矢印の方向は同じです。
追加説明
カタログ価格

7,480 (税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/13 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2261ページ
バリエーション一覧
EA983FT-171 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
EA983FT-172 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)
ウェブカタログ画像
  • ★上面にφ40mm、φ50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top