品番 : EA983FT-172
品名 : 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y2148 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 山型方向板N 全面反射 | 仕様 | 全面反射タイプ |
| サイズ | 900×400×455(H)mm | 重量 | 5kg |
| 材質 | ABS樹脂 | カラー | 赤/白 |
| 段積みが可能です。 | |||
| ★上面にφ40mm、φ50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 | |||
| 大型で視認性に優れます。 | |||
| 表裏で矢印の方向は同じです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/27 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-171 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射) |
| EA983FT-172 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射) |
ウェブカタログ画像
拡大
