品番 : EA983FT-192
品名 : 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8130021 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+ウエイト | サイズ(mm) | 295×295×620 |
| 色 | イエロー | 重量(g) | 1700 |
| 材質 | (コーン) 本体:オックスポリエステル 土台・伸縮部:ポリプロピレン 反射材:ポリエステル (ウエイト) ゴム |
トップ内径 | 約φ23mm |
| 反射材付 | |||
| ウエイトは、コーンの上からくぐらせて被せる様に取付けて下さい。 | |||
| 折り畳んでコンパクトに収納できます。 | |||
| 収納時は高さが5cmになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-187 245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ) |
| EA983FT-192 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付) |
| EA983FT-197 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983FT-191 : 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
