詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-187

品名 : 245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8130022
仕様 本体+ウエイト サイズ(mm) 245×245×410
色 オレンジ 重量(g) 1460
材質 (コーン)
本体:オックスポリエステル、
土台・伸縮部:ポリプロピレン、
反射材:ポリエステル

(ウエイト)
ゴム
トップ内径 約φ23mm
反射材付
ウエイトは、コーンの上からくぐらせて被せる様に取付けて下さい。
折り畳んでコンパクトに収納できます。
収納時は高さが5cmになります。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/27 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2250ページ

代替品

EA983FT-421
  • 品番

    EA983FT-421

  • コメント

    LED付/ウエイト一体型/高さ:500mm

バリエーション一覧
EA983FT-187 245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ)
EA983FT-192 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)
EA983FT-197 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズ・カラーが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top