詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-201

品名 : 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8201036
サイズ(mm) 130×130×200(H) 色 オレンジ
重量 135g 材質 土台部:ポリプロピレン
伸縮部:ポリプロピレン
生地:オックスポリエステル
収納時は高さが5cmになります。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2250ページ
バリエーション一覧
EA983FT-201 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
EA983FT-202 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・イエロー)
EA983FT-203 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top