品番 : EA983FT-203
品名 : 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8201041 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 130×130×200(H) | 色 | 蛍光イエロー |
| 重量 | 135g | 材質 | 土台部:ポリプロピレン 伸縮部:ポリプロピレン 生地:オックスポリエステル |
| 収納時は高さが5cmになります。 | |||
| 折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/10 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-201 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ) |
| EA983FT-202 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・イエロー) |
| EA983FT-203 130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
