品番 : EA983FT-240
品名 : 167x930mm チェーンスタンド(無地)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-72 |
---|---|---|---|
商品名 | メガスタンド | 表示内容 | 無地 |
重量 | 満水時:3.8kg、空時:1.08kg | サイズ | φ167×930mm |
ベース径 | 255mm | 材質 | ポリエチレン |
ウォーターウェイトタイプ | |||
メガサイズで視認性抜群のチェーンスタンド | |||
持ち運びに便利な取っ手付き | |||
重石不足のタンク付。台に水や砂など入れると重しになります。(満水時:3.8kg、満砂時:5.3kg) | |||
注意喚起や区画整備に | |||
反射シート、表示シールは付属しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2356ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-240 167x930mm チェーンスタンド(無地) |
EA983FT-241 167x930mm チェーンスタンド(立入禁止) |
EA983FT-242 167x930mm チェーンスタンド(危険注意) |
拡大