詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-291

品名 : 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-47
※注意※ 【お客様組立品】 <セット内容> アーチパイプ×3
スタンドパイプ×6
ポリ台×6
ポリ台フタ×6
チェーン2.5m×2
サイズ(mm) 900×255×725(H)
(組み立て時)
カラー ホワイト
重量 満水時:6.6kg
満砂時:9.8kg
空時:1.4kg
材質 本体:ポリエチレン
チェーン:ポリエチレン
入数 3個 チェーン長さ 2.5m
チェーン重量 160g
ウォーターウェイトタイプ
フック付
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。
2.5mチェーン2本付
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけです。
差し込んで回すだけの簡単組み立て。
土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能
錆びないので雨の日も安心。
かわいいフォルムの車止め。
使用後はコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/02 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2259ページ
バリエーション一覧
EA983FT-291 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組)
EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)
ウェブカタログ画像
  • 入数:3個入

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top