品番 : EA983FT-292
品名 : 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-47 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | <セット内容> | アーチパイプ×3 スタンドパイプ×6 ポリ台×6 ポリ台フタ×6 チェーン2.5m×2 |
| サイズ(mm) | 900×255×725(H) (組み立て時) |
カラー | イエロー |
| 重量 | 満水時:6.6kg 満砂時:9.8kg 空時:1.4kg |
材質 | 本体:ポリエチレン チェーン:ポリエチレン |
| 入数 | 3個 | チェーン長さ | 2.5m |
| チェーン重量 | 160g | ||
| ウォーターウェイトタイプ | |||
| フック付 | |||
| 水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。 | |||
| 2.5mチェーン2本付 | |||
| 自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけです。 | |||
| 差し込んで回すだけの簡単組み立て。 | |||
| 土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能 | |||
| 錆びないので雨の日も安心。 | |||
| かわいいフォルムの車止め。 | |||
| 使用後はコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/16 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-291 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/白/3本組) |
| EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) |
