品番 : EA983FT-302
品名 : 457x835mm LED方向指示燈(ブラック)
スクロール点滅により流動表示します
仕様
電源 | 単3電池×3本(別売) | 光源 | 高輝度赤色LED球×36灯 |
---|---|---|---|
電池寿命 | 約180時間 | サイズ | 457×835mm |
重量 | 600g | ||
スクロール点滅により流動表示します。 | |||
マグネット8個、ハトメ穴(φ12mm)8個、吸盤4個付 | |||
カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/05 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2362ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-301 457x835mm LED方向指示燈(オレンジ) |
EA983FT-302 457x835mm LED方向指示燈(ブラック) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |