詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-321

品名 : 332x250mm/A4縦 コーン用サインボード

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 834-473
サイズ(mm) 332×250 ポケットサイズ A4縦
厚み 2.16mm 展開時サイズ(mm) 695×250
材質 ポリプロピレン 穴径 上:72mm
下:173mm
仕様 片面表示
A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
コーン固定ねじ1本付(M4×10)
※コーン・ウエイトは別売です。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-321 332x250mm/A4縦 コーン用サインボード
EA983FT-322 245x340mm/A4横 コーン用サインボード
ウェブカタログ画像
  • ※コーンは別売です
  • ※コーンは別売です
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top