品番 : EA983FT-322
品名 : 245x340mm/A4横 コーン用サインボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 834-474 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 245×340 | ポケットサイズ | A4横 |
| 厚み | 2.16mm | 展開時サイズ(mm) | 582×340 |
| 材質 | ポリプロピレン | 穴径 | 上:72mm 下:147mm |
| 仕様 | 片面表示 | 付属品 | コーン固定ねじ×1本 |
| A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。 | |||
| 雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。 | |||
| コーン固定ねじ1本付(M4×10) | |||
| ※コーン・ウエイトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-321 332x250mm/A4縦 コーン用サインボード |
| EA983FT-322 245x340mm/A4横 コーン用サインボード |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
