品番 : EA983FT-326
品名 : 340x855mm/A3縦 コーン用サインボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 834-471 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 340×855 | ポケットサイズ | A3縦 |
| 厚み | 2.16mm | 展開時サイズ(mm) | 855×340 |
| 材質 | ポリプロピレン | 穴径 | 上:72mm 下:210mm |
| 仕様 | 片面表示 | ||
| 表示物(印刷用紙)が自由に入替可 | |||
| 雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。 | |||
| コーン固定ねじ1本付(M4×10) | |||
| ※コーン・ウエイトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-326 340x855mm/A3縦 コーン用サインボード |
| EA983FT-327 460x695mm/A3横 コーン用サインボード |
