詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-327

品名 : 460x695mm/A3横 コーン用サインボード

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 834-472
サイズ(mm) 460×695 ポケットサイズ A3横
厚み 2.16mm 展開時サイズ(mm) 695×460
材質 ポリプロピレン 穴径 上:72mm
下:173mm
仕様 片面表示
表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
コーン固定ねじ1本付(M4×10)
※コーン・ウエイトは別売です。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/20 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-326 340x855mm/A3縦 コーン用サインボード
EA983FT-327 460x695mm/A3横 コーン用サインボード
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。\n※コーン・ウェイトは別売りです。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top