品番 : EA983FT-34
品名 : コーンヘッド標識 [駐輪禁止]
仕様
材質 | 本体:ポリエチレン、 表示部:PETステッカー |
内容 | 駐輪禁止 |
---|---|---|---|
サイズ | 300×92×430(H)mm | ||
片面表示 | |||
ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。 | |||
ビス2個付 | |||
コーンヘッドとステッカーの各1セットです。 |
追加説明 |
●サイズ…300mm幅×426mm高さ×94mm厚み ●材質…(本体)ポリエチレン(表示部)PETステッカー ●片面表示・ビス2個付 ※CH-100(119100)は本体のみ。ステッカーは付属していません。 ●コーンヘッド ※カラーコーン・おもし コーンバーテープ別売 ●取り替え簡単。カラーコーン用標識です。 標識は用途やイメージに合わせて、差し替えOKです。ビスで固定することもでき、またフックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。 |
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2354ページ |