品番 : EA983FT-39
品名 : コーンヘッド標識 [一時停止]
仕様
| 表示内容 | 一時停止 | サイズ | 300×94×426(H)mm |
|---|---|---|---|
| ステッカーサイズ | φ285mm | 材質 | 本体:ポリエチレン 表示部:PETステッカー |
| 片面表示 | |||
| ビス2個付 | |||
| 取替え簡単なカラーコーン用標識 | |||
| コーンヘッドとステッカーの各1セットです。 | |||
| 標識は用途やイメージにあわせて、差し替えできます。 | |||
| ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/27 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
