詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-350A

品名 : 470×355mm マグネットサインボード

仕様

用途 カラーコーン設置標識 サイズ 470×355㎜
ポケットサイズ A3縦 穴径 上段:90㎜
下段:225㎜
材質 中身:ボール紙
外装:PVC
入数 1枚
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
ほとんどのコーンに使用可能です。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。
開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
折り畳めるのでコンパクトに収納可能です。
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/22 09:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-350A 470×355mm マグネットサインボード
EA983FT-351 360x475mm マグネットサインボード(横)
ウェブカタログ画像
※コーンは付属しません。
  • ※コーンは付属しません。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top