品番 : EA983FT-351
品名 : 360x475mm マグネットサインボード(横)
仕様
| 用途 | カラーコーン設置標識 | サイズ | 475×360mm |
|---|---|---|---|
| ポケットサイズ | A3横 | 穴径 | 上段:100mm 下段:201mm |
| 色 | 白 | 材質 | 中身:ボール紙 外装:PVC |
| 入数 | 1枚 | ||
| A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。 | |||
| 場内の矢印やヨコ書きの誘導案内に最適です。 | |||
| ほとんどのコーンに使用可能です。 | |||
| 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。 | |||
| 開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。 | |||
| 折り畳めるのでコンパクトに収納可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/05/25 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-350A 470×355mm マグネットサインボード |
| EA983FT-351 360x475mm マグネットサインボード(横) |
ウェブカタログ画像
拡大
