品番 : EA983FT-383
品名 : 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄・黒/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | CN05 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ300×870 | 色 | 黄・黒 |
| ボール径 | 63mm | ベース径 | 300mm |
| リング径 | 約35mm | チェーン長さ | 2.5m |
| 重量 | 約3.1kg | 材質 | 本体:PE(ポリエチレン) ベース:ゴム |
| 入数 | 2本 | ||
| トラ柄反射は全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。 | |||
| チェーン内蔵式だから、チェーンが自由な長さで調整出来ます! | |||
| ベースはゴムベースなので水入れ不要で車で踏んでも壊れません! | |||
| 危険箇所の注意喚起に | |||
| 本体にチェーンが収納できるのですっきりした使用感! | |||
| 2.5mチェーン入りポールとゴムベースのセット仕様。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/06 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FT-381 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄/2本) |
| EA983FT-382 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/白/2本) |
| EA983FT-383 300x870mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/黄・黒/2本) |
